曜日別特売

1350 プリーツロン ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1本注文コード63950338品番1350E
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ストレッチ素材とスムーズアップ機能でツッパリ感がなく、動きやすい快適作業服。形態安定・動きやすい・吸汗性。
ジーベック独自のプリーツロンとXEカットのオリジナル機能を融合して快適に作業の出来る着心地を実現しました。
衣類衣服内の湿気やムレを防ぎ清涼感ある着心地。汗をよく吸い、すぐ乾きます。
縮みにくく、シワになりにくい加工を施しています。
シャーリングで動きもスムーズ。

仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性種別ワンタックスラックスコンサイズSシリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード混率(%)綿100股下(cm)80胴囲(cm)66~74生地ウエザークロス色番10
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする