曜日別特売

1573 CRESTA21 エコワンタックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード63952018品番1573E
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。

仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材種別ワンタックラットズボンシルバーグレーシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10股下(cm)80ウエスト(cm)70機能帯電防止素材生地エコ裏綿色番22グリーン購入法適合職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする