曜日別特売
PM-23 500cc ジャストメジャーカップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952177

PM-23 500cc ジャストメジャーカップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952177
PM-23 500cc ジャストメジャーカップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952177
PM-23 500cc ジャストメジャーカップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952177
PM-23 500cc ジャストメジャーカップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952177

ジャストメジャーカップ PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ90×150mm●容量:500cc●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●電子レンジ使用可●食品洗濯機使用可●コード番号:AB4738注文コード63952177品番PM-23 500cc
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メジャーカップの両側で計量の種類が違います。砂糖、米、小麦粉、水(各カップで種類が異なります)
小麦粉を計れる
スタッキングできる
ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れるおそれがあります。
印刷してある目盛も消える場合がありますので、洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ90×150mm●容量:500cc●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●電子レンジ使用可●食品洗濯機使用可●コード番号:AB4738アズワン品番67-2424-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする