曜日別特売
PM-32 カロリー計量カップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952195

PM-32 カロリー計量カップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952195
PM-32 カロリー計量カップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952195
PM-32 カロリー計量カップ PMシリーズ 千羽鶴印(エンテック) 63952195

カロリー計量カップ PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:140×107×H158mm●容量:500cc●材質:メタクリル樹脂(アクリル)●耐熱温度:80度●最小目盛:40cc●最大目盛:500cc●電子レンジ使用可●食品洗濯機使用可●コード番号:BB0206注文コード63952195品番PM-32
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

小麦粉・砂糖・さけ・みりん・ミルクのカロリーもわかる計量カップ。
カロリーが気になる方におすすめ。
少しずつそそぎやすい口付。
※表示容量はめやすとしてご使用下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:140×107×H158mm●容量:500cc●材質:メタクリル樹脂(アクリル)●耐熱温度:80度●最小目盛:40cc●最大目盛:500cc●電子レンジ使用可●食品洗濯機使用可●コード番号:BB0206アズワン品番67-2424-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする