Colder Products Company
ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63952850
品番
PMCD4202
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。
カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
仕様
●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690
アズワン品番
65-8050-26