ジーベック
1242プリーツロン スラックス(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ストーンブラック
アラスカグリーン
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63955274
品番
1242E
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
特殊カッティングで腕の動きがスムーズ。夜も安心の反射材付き。
種別
スラックス
色
シルバーグレー
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
生地
裏綿ツイル
色番
22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。