大幸
ロイヤルバット 朱塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-2405-24
67-2405-18
67-2405-19
67-2405-20
67-2405-21
67-2405-22
67-2405-24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63955720
品番
T-11 朱塗
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:340×155×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC6382
アズワン品番
67-2405-24