ジーベック
1463 ワンタックラットズボン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
コン
コン
グレー
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
82
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
70
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63956114
品番
1463E
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア
色
コン
ウエスト(cm)
82
生地
ツイル(帯電防止)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
色番
10
仕様
右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット
股下(cm)
80
シリーズ
1460シリーズ
種別
ワンタックラットズボン