曜日別特売
269498 トレー C-APG CSR 厚 透明 中央化学 63956176

トレー C-APG CSR 厚 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1200枚)
内容量1ケース(1200枚)注文コード63956176品番269498
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リサイクルペットを含んだ透明トレーです。

仕様●サイズ:194×128×30mm●材質:CAPG●重量:9.2gアズワン品番65-9865-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする