曜日別特売
269738 トレー C-APG CSR 厚 透明 中央化学 63956185

トレー C-APG CSR 厚 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(1200枚)
内容量1ケース(1200枚)注文コード63956185品番269738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

リサイクルペットを含んだ透明トレーです。

仕様●サイズ:194×145×30mm●材質:CAPG●重量:10gアズワン品番65-9865-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする