1463 ワンタックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード63956245品番1463E
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア

グレーウエスト(cm)79生地ツイル(帯電防止)混率(%)ポリエステル65、綿35色番20仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット股下(cm)80シリーズ1460シリーズ種別ワンタックラットズボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする