曜日別特売
004960 惣菜容器 TA DINER 蓋 中央化学 63956718

惣菜容器 TA DINER 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)注文コード63956718品番004960
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

漏れにくい内篏合蓋です。

仕様●サイズ:247×156×23mm●材質:OPS●重量:9gアズワン品番65-9866-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする