曜日別特売
21721-0-16.5 HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21721-0-16.5 HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957356
21721-0-16.5 HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957356

HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
先端径(mm)4.5
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)60
内容量1本注文コード63957356品番21721-0-16.5
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5全長(mm)60シャンク径(Φmm)10先端角(°)90先端径(mm)4.5有効刃径(Φmm)16.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする