曜日別特売
016030 弁当容器 TPめん鉢 M20 IV 身 400枚 中央化学 63957436

016030 弁当容器 TPめん鉢 M20 IV 身 400枚 中央化学 63957436
016030 弁当容器 TPめん鉢 M20 IV 身 400枚 中央化学 63957436
016030 弁当容器 TPめん鉢 M20 IV 身 400枚 中央化学 63957436

弁当容器 TPめん鉢 M20 IV 身 400枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード63957436品番016030
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

めん類から丼メニューのテイクアウト・デリバリーに適した耐熱性・断熱性・保温性に優れた容器。
本体と中皿(別売り)が内嵌合のため、スープが漏れにくく、蓋(別売り)は外嵌合で閉めやすく作業性が良い仕様になっています。
本体は最大900ml入るため、小盛から大盛メニューまで対応。
中皿の有無で使用用途も広がります。
※中皿・蓋は別売り。

仕様
●サイズ:Φ196×80mm
材質:耐熱PSP
重量:12g
容量:900ml
アズワン品番65-9845-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする