曜日別特売
016063 弁当容器 TPめん鉢 M20 中皿 400枚 中央化学 63957445

弁当容器 TPめん鉢 M20 中皿 400枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード63957445品番016063
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中皿が内篏合の仕様となっており、U字孔でスープ等の熱い蒸気を逃がします。
※中皿のみです。
本体、蓋は別売りです。

仕様
●サイズ:Φ192×32mm
材質:PP
重量:10g
容量:500ml
アズワン品番65-9845-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする