※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する全長(mm)190
内容量1本注文コード63957828品番19060-0-63MT
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。