曜日別特売
19090-0-4.3 HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA 63958318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19090-0-4.3 HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA 63958318
19090-0-4.3 HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA 63958318

HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
先端径(mm)1.5
シャンク径(Φmm)4
有効刃径(Φmm)4.3
4.3
5
5.3
4
5.8
6
6.3
7
7.3
8
8.3
9.4
10
10.4
11.5
12.4
13.4
14.4
15
16.5
19
20.5
23
25
26
28
30
31
34
37
40
45
50
全長(mm)40
内容量1本注文コード63958318品番19090-0-4.3
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途
バリ取り、面取り作業に
刃数3全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90先端径(mm)1.5適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能有効刃径(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする