曜日別特売
19090-2-11.5 HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA 63959289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19090-2-11.5 HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA 63959289
19090-2-11.5 HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA 63959289

HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端径(mm)2.8
シャンク径(Φmm)8
有効刃径(Φmm)11.5
11.5
12.4
4
4.3
5
5.3
5.8
6
6.3
7
7.3
8
8.3
9.4
10
10.4
13.4
14.4
15
16.5
19
20.5
23
25
26
28
30
31
34
37
40
45
50
全長(mm)56
内容量1本注文コード63959289品番19090-2-11.5
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に全長(mm)56刃数3先端角(°)90シャンク径(Φmm)8先端径(mm)2.8有効刃径(Φmm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする