曜日別特売
21711-0-40MT HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBA 63960314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21711-0-40MT HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBA 63960314
21711-0-40MT HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBA 63960314

HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)40
全長(mm)150
内容量1本注文コード63960314品番21711-0-40MT
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数1全長(mm)150先端角(°)90刃径(Φmm)40シャンクMT3加工範囲(mm)3~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする