曜日別特売
21811-1-28.0 HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA 63960524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21811-1-28.0 HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA 63960524
21811-1-28.0 HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA 63960524

HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)28
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)100
内容量1本注文コード63960524品番21811-1-28.0
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途
非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
刃数1全長(mm)100シャンク径(Φmm)12先端角(°)60刃径(Φmm)28加工範囲(mm)15~20アズワン品番65-1943-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする