NO.3 HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA 63960768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.3 HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA 63960768
NO.3 HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA 63960768

HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード63960768品番NO.3
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90セット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする