01663 マトファー シェフイノックス 18-10平底ステンレスボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ) 63961286

01663 マトファー シェフイノックス 18-10平底ステンレスボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ) 63961286
01663 マトファー シェフイノックス 18-10平底ステンレスボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ) 63961286

マトファー シェフイノックス 18-10平底ステンレスボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)16.2
内容量1個注文コード63961286品番01663
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

容量(L)
16.2
内径(Φmm)
400
アズワン品番
67-2409-24
仕様
●サイズ:内寸Φ400mm●容量:16.2L●コード番号:AC1176
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする