イノック
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63961723
品番
304 RL 32A 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
42
取付ねじ(d1)
Rc1-1/4
取付ねじ(d2)
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材