304 RL 40A 25A 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63961739

304 RL 40A 25A 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63961739
304 RL 40A 25A 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63961739

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63961739品番304 RL 40A 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,230
呼び径(A)40×25呼び径(B)1-1/2×1材質304(SCS 13A)形状エルボ寸法a(mm)41寸法b(mm)45取付ねじ(d1)Rc1-1/2取付ねじ(d2)Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする