曜日別特売
304 UL 10A ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63961888

304 UL 10A ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63961888
304 UL 10A ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63961888

ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード63961888品番304 UL 10A
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)形状エルボ寸法L(mm)49寸法a(mm)23寸法S(mm)八角38寸法T(mm)15取付ねじ(d1)Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする