イノック
テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
63962475
品番
304 PTS 8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
材質
304(SUS 304, SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
テーパソケット
寸法L(mm)
29
呼び径(B)
1/4
寸法D(mm)
19
呼び径(A)
8
取付ねじ(d1)
Rc1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材