イノック
テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手
材質
304(SUS 304, SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
テーパソケット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
取付ねじ(d1)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962466
304 PTS 6A
23
1/8
15
6
Rc1/8
¥
690
取扱い終了
返品不可
63962475
304 PTS 8A
29
1/4
19
8
Rc1/4
¥
690
取扱い終了
返品不可
63962484
304 PTS 10A
30
3/8
22
10
Rc3/8
¥
690
取扱い終了
返品不可
63962493
304 PTS 15A
38
1/2
27
15
Rc1/2
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
63962509
304 PTS 20A
40
3/4
33
20
Rc3/4
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
63962518
304 PTS 25A
45
1
40
25
Rc1
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
63962527
304 PTS 32A
51
1-1/4
49
32
Rc1-1/4
¥
2,880
取扱い終了
返品不可
63962536
304 PTS 40A
54
1-1/2
55.5
40
Rc1-1/2
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
63962545
304 PTS 50A
64
2
68
50
Rc2
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材