304 PTS 25A テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962518

304 PTS 25A テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962518
304 PTS 25A テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962518

テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63962518品番304 PTS 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
材質304(SUS 304, SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状テーパソケット寸法L(mm)45呼び径(B)1寸法D(mm)40呼び径(A)25取付ねじ(d1)Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする