イノック
テーパソケット ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
63962536
品番
304 PTS 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
材質
304(SUS 304, SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
テーパソケット
寸法L(mm)
54
呼び径(B)
1-1/2
寸法D(mm)
55.5
呼び径(A)
40
取付ねじ(d1)
Rc1-1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材