曜日別特売
289439 カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 中央化学 63962905

289439 カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 中央化学 63962905
289439 カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 中央化学 63962905
289439 カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 中央化学 63962905

カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード63962905品番289439
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カップを2つセットできるダブルカレー機能!専門店向けのカレー容器の登場です。
容量:ごはん約230g。

仕様●サイズ:258×222×35mm●材質:SD●重量:23gアズワン品番65-9873-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする