曜日別特売
304 HN 8A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962938

304 HN 8A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962938
304 HN 8A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962938

ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード63962938品番304 HN 8A
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップル寸法L(mm)41寸法D(mm)13.8寸法E(mm)4.3寸法D1(mm)13.6取付ねじ(d1)R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする