イノック
ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
10
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962947
品番
304 HN 10A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ホースニップル
寸法L(mm)
42
寸法D(mm)
17.3
寸法E(mm)
4.3
寸法D1(mm)
17.1
取付ねじ(d1)
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材