イノック
ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
20
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63962965
品番
304 HN 20A
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ホースニップル
寸法L(mm)
55
寸法D(mm)
27.2
寸法E(mm)
7
寸法D1(mm)
27
取付ねじ(d1)
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材