曜日別特売
304 HN 25A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962974

304 HN 25A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962974
304 HN 25A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962974

ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード63962974品番304 HN 25A
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(A)25呼び径(B)1材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップル寸法L(mm)60寸法D(mm)34寸法E(mm)7寸法D1(mm)33.7取付ねじ(d1)R1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする