曜日別特売
304 HN 40A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962999

304 HN 40A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962999
304 HN 40A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63962999

ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード63962999品番304 HN 40A
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップル寸法L(mm)70寸法D(mm)48.6寸法E(mm)8寸法D1(mm)48.2取付ねじ(d1)R1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする