304 HN 50A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63963008

304 HN 50A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63963008
304 HN 50A ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63963008

ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード63963008品番304 HN 50A
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)50呼び径(B)2材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップル寸法L(mm)80寸法D(mm)60.5寸法E(mm)9寸法D1(mm)60.1取付ねじ(d1)R2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする