イノック
片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
10
6
8
10
15
20
25
32
40
50
寸法D(mm)
17.3
10.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
長さL(mm)
200
50
75
100
125
150
200
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63963254
品番
304 NSL 10A 200L
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
長さL(mm)
200
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片長ニップル
寸法D(mm)
17.3
取付ねじ(d1)
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材