曜日別特売
304 NSL 20A 200L 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63963376

304 NSL 20A 200L 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63963376
304 NSL 20A 200L 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック 63963376

片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
寸法D(mm)27.2
長さL(mm)200
内容量1個注文コード63963376品番304 NSL 20A 200L
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)20呼び径(B)3/4長さL(mm)200材質304(SUS 304 TP)形状片長ニップル寸法D(mm)27.2取付ねじ(d1)R3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする