コジット
排水管つまりスッキリパイプ職人
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63963857
品番
93150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
排水管汚れ3mロングタイプで奥までスッキリ スクリューヘッドで汚れを突き流す!
用途
お風呂に 洗面台に シンクに。3mのロングワイヤーが、排水管の奥の奥まで届く!ロック式のグリップから、ワイヤーの出し入れ自由自在!カーブに沿って曲がるから、排水管に入りやすく、抜きやすい!コーティングワイヤー採用でお手入れも簡単!ワンタッチロック式で使い方簡単! S字パイプでもスムーズ! ブラシ部直径(約)3cm
セット内容
1本入
材質
ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール
長さ(m)
3
寸法(cm)
グリップ:3.5×4.5×16
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
30×3050
注意
※ドレン付きの排水管には使用できません。内径4cm以上の排水管に対応。