安全興業
フィオーレプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
11
11
14
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964006
品番
F-P-550IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
汎用性の高いプランターです。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
容量(L)
11
色
アイボリー
幅(mm)
550
奥行(mm)
225
高さ(mm)
180
規格(型)
550