安全興業
フィオーレボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
6
3.5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964225
品番
F-B-350BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
草花の寄せ植えにお勧めです。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
容量(L)
6
色
ブラウン
サイズ(Φmm)
350
高さ(mm)
155
規格(型)
350