15750 刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋 中央化学 63964287

刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)注文コード63964287品番15750
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リサイクル原料を使用したA-PETです。

仕様●サイズ:245×120×42mm●材質:A-PET●重量:14gアズワン品番65-9847-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする