安全興業
フィオーレポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
アイボリー
チョコ
アイボリー
ブラウン
容量(L)
16
5
9
16
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63964304
品番
F-P-380IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
枝葉をモチーフしたお洒落な彫刻デザイン。
草花の寄せ植え、また果樹、花木などの植え付けまで幅広く楽しめます。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
色
アイボリー
高さ(mm)
300
容量(L)
16
規格(型)
380
サイズ(Φmm)
377