CVV 1.25sq×3c 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 63965153

制御用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は心数・内容量など98種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
3
注文コード
63965153
品番
CVV 1.25sq×3c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。

公称断面積(mm2)
1.25
芯数
3
シールド
なし
仕上外径(Φmm)
9.9
適合規格
JIS
長さ(m)
10
心数(C)
3
備考
一般用
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
導体最高許容温度(℃)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする