60HPL アンバー ホットパン用ヒンジ付カバー キャンブロ 63965976

60HPL アンバー ホットパン用ヒンジ付カバー キャンブロ 63965976
60HPL アンバー ホットパン用ヒンジ付カバー キャンブロ 63965976

ホットパン用ヒンジ付カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63965976品番60HPL アンバー
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

蓋が上に開くので、取り外さなくても中身を簡単に取り出す事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:176×162mm●1/6サイズ●NSF●材質:ポリアミド●耐熱温度:-40℃~149℃●コード番号:YA0129アズワン品番67-2445-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする