24100001BL501 ジャンボックス 本体 ライトブルー サンコー(三甲) 63965994

ジャンボックス 本体 ライトブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63965994品番24100001BL501
参考基準価格(税別)¥183,910販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1090×790×H866mm●有効内寸:1000×700×H600mm●色:ライトブルー●キャスター付●容量:410L●材質:ポリプロピレン●コード番号:AB3804種別#400 キャスター付アズワン品番67-2445-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする