曜日別特売

制御用ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1巻(50m)
心数(C)4
公称断面積(mm2)1.25
外径(mm)1.35
内容量1巻(50m)注文コード63966359品番CVV-S 1.25sq×4c
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。

公称断面積(mm2)
1.25
芯数(C)
4
シールド
銅テープ
仕上外径(mm)
11.5
適合規格
JIS
長さ(m)
50
種別
より線
厚さ(mm)
遮蔽:0.05
備考
一般用
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
心数(C)
4
標準長さ(m)
1000
外径(mm)
1.35
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
140
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/0.45
試験電圧(V/1分)
2000
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
線心識別(第1種線心/第2種線心)
黒、白、赤、緑
導体最高許容温度(℃)
60
遮蔽
銅テープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする