曜日別特売
MPTC5 トイレクリーナー メディプロ ホワイトフローラルの香り 5L ライオンハイジーン 63966378

トイレクリーナー メディプロ ホワイトフローラルの香り 5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード63966378品番MPTC5
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288

洗浄+除菌・ウイルス除去までこれ1本で可能です。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
ホワイトフローラルの香りで尿臭と便臭をすっきり消臭可能です。
トイレ中(便器、便座、タンク、床、壁、洗面器 等)を清掃できます。

仕様●容量(L):5●成分:界面活性剤(2%ラウリン酸アミドプロピルベタイン)、泡調整剤●ホワイトフローラルの香り●サイズ:204×130×296mm●重量:5.2kgアズワン品番7-6632-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする