曜日別特売

制御用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は心数・内容量など105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
2
注文コード
63968565
品番
EM CEE/F-S 1.25sq×2c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。

長さ(m)
10
心数(C)
2
公称断面積(mm2)
1.25
定格電圧(V)
600
色(絶縁体)
黒・白
遮蔽
銅テープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする