エスコ
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
63972014
品番
EA824FL-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.5mm●全長(mm):57●有効長:30mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番
65-9295-67